曜日別特売

ハイパーカスタム

ハイパーカスタム - 天牛(富士手袋工業)
(2件のレビュー)

耐油性のあるポリ塩化ビニールとニトリルゴムを配合したブレンド製品です。トロけるような柔軟性で幅広い作業に適応した手袋です。

内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
厚さ(mm)
入数(双)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16520857500M28810.2520.5ポリ塩化ビニール、ニトリルゴム、綿ブルー1.01耐油
オープン
599
659(税込)
当日出荷
16520866500L28910.7521.5ポリ塩化ビニール、ニトリルゴム、綿ブルー1.01耐油
オープン
599
659(税込)
当日出荷
16520875500LL289.511.523ポリ塩化ビニール、ニトリルゴム、綿ブルー1.01耐油
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16520866
2021-12-20
用途: 整備工場で、洗車や、こちらは北陸なので、雪が降ります。車の雪落としにはゴム手袋は必需品です
新光モータース株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

寒い時期に硬くならない為、手にフィットして使いやすいです。しかしこれからマイナス気温になると、どうなるか見てみたいです。

対象商品 : 16520857
2016-11-19
用途: 石油
Hiro コーポレーション

細かい作業が多いので柔らかく使いやすく耐久性もそこそこです、
この商品OEMでモノタロウブランドで出してほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする