オーム電機
ポッキンゴムプラグ
(1件のレビュー)
アースピンが折れます。
防雨仕様です。
2P・2P+アース付兼用。
定格
15A~125V
特性
防雨、アース付
使用場所
屋外
適合電線(mm
2
)
CT2.0mm
2
×3芯
電線仕様-芯数
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86979295
HS-K15PGP-G
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください