PROMOTE(プロモート)
防爆釘抜きハンマー
摩擦や衝撃などでも火花がでない安全工具です。
無発火性の穂が非磁性でも優れている工具です。
用途
化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他
全長(mm)
300
サイズ
1P
材質
ベリルウム銅合金製
高さ(mm)
113
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16521268
BKN1P
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください