曜日別特売

電子体温計

電子体温計 - ドリテック
(10件のレビュー)

抗菌樹脂の本体で清潔です。抗菌:JIS Z 2801準拠
メモリー機能で自動的に最後の測定温度を保存します。
測定結果が約37.8℃以上の場合、ブザーのリズムを変えてお知らせ。
電源の切り忘れにも安心なオートパワーオフ機能付。
電池交換可能。
わきの下、口の中ではかれます。

表示
3桁+℃表示、0.1℃毎
31.9℃以下で「LO」マーク表示、43.0℃以上で「Hi」マーク表示
測定範囲(℃)32.0~42.9測定方式実測式付属品収納ケース、添付文書、電池/アルカリボタン電池 LR41(動作確認用)測定時間(秒)約120オートパワーオフ約9秒測温部サーミスタ医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AKBZX00141000音量(dB)(ブザー)約50医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16527367TO-100WTホワイト
オープン
取扱い終了
代替品有
16527376TO-100PKピンク
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16527367TO-100WT12250905TO-100RWT2TO-100WT 電子体温計 ドリテック 12250905電子体温計ドリテック1本
645
税込710
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16527367
2022-08-02
用途: すぐにこわれた

2.3回で壊れました 液晶が薄い 音も小さい 安かったけど断念

1が参考にしています
対象商品 : 16527376
2021-02-24
用途: 毎日の健康状態を探る・・・
その他業種

近代としては…?旧式に思えるが、まさに「体温計」脇に挟んで数分待つ!
古風で嬉しい

1が参考にしています
対象商品 : 16527367
2021-03-24
用途: 体温を測る
不動産業

少し時間が掛かりますが、正確に測れているように思います。

対象商品 : 16527376
2020-10-01
用途: 体調不良の確認のため
サービス業

会社のルールで、もし熱が出たら 体温計の画像を送信しなくてはいけないので購入しました。やっと購入出来て、しかも安価で大変嬉しいです

対象商品 : 16527367
2019-07-14
用途: 家で使います!
卸売・小売業

見やすいし、音もはっきり聞こえて良いです! 壊れたらまた買います!

対象商品 : 16527367
2019-10-18
用途: 熱の測定に使用しました。
製造業

電子体温計を脇の下に入れ測定結果精度はよくわかりませんが36.5度と表示
測定終了時にpipipiと音が鳴り良く聞こえて良いです。

対象商品 : 16527376
2018-11-27
用途: 仕事の前
夢代行サービス業

色もピンク色でかわいかったです。ちょっと音が小さいかなって思いました。でも、安くてよかったです。

対象商品 : 16527376
2019-05-01
用途: 体調管理
サービス業

アラーム音が小さくて聞こえづらい意外は、問題なく利用できています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体温計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする