ERECTA(エレクター)
METRO マイカート
ストレスレスな搬送を実現するデザイン。
搬送時に足元がぶつからないように棚板にスペースを確保し、丸みを帯びたハンドルは握りやすい設計となっています。
一体成型の棚板は表面が滑らかで清掃しやすく衛生的です。
棚段数
3
耐荷重(kg/段)
68
耐荷重(kg)
181
材質(キャスター)
ポリウレタンエマストマー
キャスター径(Φmm)
100
材質(棚板)
ポリエチレン
固定方法
テーパー固定方式
材質(ポール)
スチール製クロームメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
棚板調整ピッチ(mm)
25.4
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
全6種類を絞り込む
色
グレー
ブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
805×467×899
880×602×899
1030×707×899
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16527254
MY1627-34G
グレー
805×467×899
¥
90,500
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16527263
MY1627-34BU
ブルー
805×467×899
¥
95,000
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16527272
MY2030-34G
グレー
880×602×899
¥
98,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16527288
MY2030-34BU
ブルー
880×602×899
¥
102,500
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16527297
MY2636-35G
グレー
1030×707×899
¥
109,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16527306
MY2636-35BU
ブルー
1030×707×899
¥
113,500
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。