シモン
ゴーグル型保護メガネ 深美眼 SE-55
抜群の防曇性能で曇りをカット。耐傷性能にも優れ、液体飛沫からも眼を守ります。
用途
飛来物や粉塵からの目の保護
機能
防曇性能、耐傷性能、メガネ併用可
形状
ゴーグル型
規格
JIS T8147合格
材質
レンズ・ポリカーボネート(VFコートレンズ)、フレーム・軟質塩ビ
標準質量(g)
96
メーカー商品コード
7010030
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
標準質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16633602
SE-55VF
96
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください