シモン
保護メガネ SE-208
傷と曇りが付きにくいJIS規格品保護メガネ。広くクリアな視界で衝撃にも強く、JIS合格の確かな品質。
用途
飛来物や粉塵からの目の保護
規格
JIS T8147合格
材質
レンズ・ポリカーボネート、トリム・エラストマー
形状
一眼型
機能
傷付防止、防曇加工
標準質量(g)
43
メーカー商品コード
7020279
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機能
標準質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16633627
SE-208
傷付防止、防曇加工
43
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください