曜日別特売

アース渦巻香 線香皿

アース渦巻香 線香皿 - アース製薬アース渦巻香 線香皿 - アース製薬アース渦巻香 線香皿 - アース製薬アース渦巻香 線香皿 - アース製薬アース渦巻香 線香皿 - アース製薬アース渦巻香 線香皿 - アース製薬
(29件のレビュー)

携帯に便利な線香皿吊り下げフック付きなので、腰まわり、壁まわりなど色々な場所に吊り下げて使用できます。
細部までこだわった折り返し加工を施しているので、線香皿のフタで指を切る心配がない安全設計です。
ワンタッチ式で簡単に装着でき、グラスウール(白いマット)とネットで線香を固定します。吊るしても、持ち歩いても線香がずれて線香皿の縁に触れないので立ち消えしません。

適合アース渦巻香 レギュラーサイズ種別蚊取線香容量1個シリーズアース渦巻香寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×265×29適合害虫蚊成虫アズワン品番64-1140-21利用場所屋外内容量1個
注意
※立ち消えや異常燃焼の原因となるので、使用後の灰は、火が消えた後冷えてからその都度必ず捨ててください。
※線香をセットするときは、立ち消えの原因となることがあるので、線香皿の縁(金属部分)に触れないように注意してください。
※線香皿は必ずフタをして使用してください。
※線香皿にマッチの燃えさし、タバコの吸殻など燃えやすいものや異物を入れないでください。
※使用回数が増えると、線香皿にヤニが付着し立ち消えのおそれがあります。定期的に中性洗剤を用いて洗い流し、よく乾燥させてから使用してください。
※使用中、子供やペットが触れないよう注意してください。
※線香皿の白いマットは不燃性のガラス繊維です。(アスベストではありません。)
※白いマットは取り外さずに点火した線香を直接置いて使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
165267734901080171917
オープン
409
450(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-22
用途: 農作業中の虫除け
運輸・通信業

とても便利です。腰に下げて蚊取り線香の効果で蚊に刺されません。

2025-08-27
用途: 野外作業の必需品
クライムワークスサービス業

他社のものより行動中にフタが開きにくくて気に入ってます。夏の野外作業の必需品で3回目のリピートです。

2025-06-10
用途: 家庭菜園
農・林・水産業

蚊の季節の必需品。虫よけスプレーより線香の方が効果があると思います。フックが小さいのでカラビナ付けて腰ベルトに装着。

2025-08-17
用途: 庭木の水遣り
医療・福祉・介護関連業

夏場は蚊取り線香をベルトラインにぶら下げて水遣りをします。ちょうどよいサイズです。

対象商品 : 16526773
2024-07-29
用途: 農作業・山林作業時・キャンプ時の軽作業用
建設業・工事業

上カバーをパチンと固定するタイプなので愛用しています。
回転式は気が付くと勝手に外れて、上カバーをなくす時があるし、
使い込むと回転が固くなり線香の交換に手こずる。間違えて変形させてしまってもこのタイプはある程度復元させると使用可能。回転(ねじ込み)式は変形したら終わりです。
普通の蚊取り線香を気軽に使用するのに最適です。
パチンパチンと2つのロック金具で外すだけなので線香交換楽です。

1が参考にしています
対象商品 : 16526773
2024-08-30
用途: 虫除け
農・林・水産業

蓋をパチンとロック出来るのが良い。
モノタロウで買えるので、ホームセンターへ行く手間が省けてありがたい。

対象商品 : 16526773
2023-07-14
用途: 作業時

川辺での作業が発生したので購入。近くのドラストだと置いてなかったので助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 16526773
2022-08-08
用途: 庭の手入れ
サービス業

何時も刺されていた蚊を意識することなく庭作業が出来感激でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする