モノタロウ

ゴミ袋 10枚入

ゴミ袋 10枚入 - モノタロウ
(11件のレビュー)
用途ごみ処理、保管など寸法(横×縦)(mm)900×1000材質高密度ポリエチレン入数(枚)10内容量1パック(10枚)
化学物質安全性参考資料:
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないでください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
厚さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2257948890L 青900.02
取扱い終了
1年間返品保証
2257949790L 黒900.02
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-16
用途: ゴミ清掃

この0.02mmがコスパ、自分の使用用途とあっていました。0.04mmも買いましたがオーバースペックのような気がしました。

2025-05-01
用途: 内装業ゴミ
建設業・工事業

毎月購入させていただいてます。
耐久性問題ありません。

2024-10-25
用途: 事務所の消耗品
製造業

頻繁に使用するため、価格も安いので何度もリピートしています。

2024-12-19
用途: 会社のゴミ袋
製造業

安くて使いやすいです。事務所内で使用しているのですが破れません。

2024-09-04
用途: 作業場でのごみな回収
製造業

丈夫で破れぬくい上、値段も安い たいへん助かってます。

対象商品 : 22579497
2022-03-18
用途: 作業時に不要になった包装パックを廃棄する時に使用
藤原運輸株式会社 運輸・通信業

沢山パックを入れると破れるかどうか心配しましたが全然丈夫で廃棄時も破れることなくバッカン捨てれます。良い商品です

1が参考にしています
対象商品 : 22579497
2021-06-20
用途: 畑で良く使います

収穫した野菜を入れたり、野菜クズを入れて運んだり。オフシーズンのタイヤを入れるのにも使っています。

2020-06-09
用途: 庭のそうじ
製造業

100均一のゴミ袋よりも枚数が多く助かります。安売りの時や他の商品を購入するついでに買うのが良いかと思います。単独注文で送料500円を払ってまで注文するものではありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする