パイプソー200SP

パイプソー200SP - アサダパイプソー200SP - アサダパイプソー200SP - アサダ

1300W のハイパワーモータ搭載で切断スピードが従来機の32%UP!
スピードコントローラー搭載。下限を700回転にまで設定でき、切断する配管ごとに対応しました。
スロースターター機能搭載。切初めの振動を大幅軽減。徐々に回転数が上がるので、ギア・のこ刃・本体への負担を軽減

切断能力(mm)パイプ鋼管:Φ12.7~203.2、SUS:Φ12.7~152.4電源(V)100モーター(W)1300安全機構二重絶縁機構、過負荷保護装置寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)480×92×93付属品スーパーハイス200×8山、270×8山 各1本、チェンバイス、レンチ、プラスチックケース質量(kg)3.9トラスコ品番495-8535内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
個人宅への配送は出来ません。ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16533247PS200SP
97,000
79,980
87,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥3,700/税込¥4,070

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする