曜日別特売

空調服(R) 長袖ブルゾン KU90510

空調服(R) 長袖ブルゾン KU90510 - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン KU90510 - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン KU90510 - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン KU90510 - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン KU90510 - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン KU90510 - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン KU90510 - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン KU90510 - 空調服
(1件のレビュー)

撥水加工が施され、空気漏れが少ない透湿性に優れたエアコンテック(R) 素材を使用しています。
軽量かつ高い撥水性により、デイリーユースからサービス業・軽作業まで幅広く活用可能です。

用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容服のみ混率(%)エアコンテック(R) (ポリエステル100)、◎プラスチックドットボタン機能透湿/撥水/紫外線カット生地<エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。内容量1着
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う環境では着用しないでください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
「エアコンテック」は東レ(株)の登録商標です。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16533834KU90510C06S2Mシルバー
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
16533843KU90510C06S3Lシルバー
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
16533852KU90510C06S42Lシルバー
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
16533868KU90510C06S53Lシルバー
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
16533877KU90510C04S2Mブルー
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
16533886KU90510C04S3Lブルー
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
16533895KU90510C04S42Lブルー
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
16533904KU90510C04S53Lブルー
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
16533913KU90510C03S2Mネイビー
オープン
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
16533947KU90510C03S53Lネイビー
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
26644266KU90510C03S75Lネイビー
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26644275KU90510C04S64Lブルー
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
26644293KU90510C06S64Lシルバー
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
26644318KU90510C08S2Mレッド
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
26644327KU90510C08S3Lレッド
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
26644336KU90510C08S42Lレッド
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
26644345KU90510C08S53Lレッド
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
26644354KU90510C08S64Lレッド
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
26644363KU90510C08S75Lレッド
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
26644372KU90510C09S2Mブラック
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
26644388KU90510C09S3Lブラック
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
26644397KU90510C09S42Lブラック
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
26644406KU90510C09S53Lブラック
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
26644415KU90510C09S64Lブラック
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
26644424KU90510C09S75Lブラック
オープン
4,398
4,838(税込)
取扱停止中
16533922KU90510C03S3Lネイビー
オープン
取扱い終了
16533938KU90510C03S42Lネイビー
オープン
取扱い終了
26644257KU90510C03S64Lネイビー
オープン
取扱い終了
26644284KU90510C04S75Lブルー
オープン
取扱い終了
26644302KU90510C06S75Lシルバー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26644336
2018-08-08
用途: 塗装作業時、
総合建築山里建設業・工事業

暑さが軽減されて動き安いです。
ヤッケ代わりにして使っているのでインナーが汚れなくていいです

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする