曜日別特売

空調服(R) 長袖ブルゾン KU90550

空調服(R) 長袖ブルゾン KU90550 - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン KU90550 - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン KU90550 - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン KU90550 - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン KU90550 - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン KU90550 - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン KU90550 - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン KU90550 - 空調服
(23件のレビュー)

空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。全関東電気工事協会推奨認定品。着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム

用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容服のみ混率(%)コットンブロード、(綿100薄生地)、◎面ファスナー内容量1着
注意
※天然素材のため、多少の色ブレ、縮みが生じる場合があります。
※退色や変色の恐れがありますので、ご使用後は毎回洗濯をして、汗が蓄積しないようにお手入れをしてください。洗濯の際は、他の衣類との同時洗いはお避けください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
※6Lサイズ以上のウェアには「空調服(R) ケーブル(ロング)(CBB500) 」をお使いください(別売り)。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
袖丈(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56182918KU90550C06S3Lシルバー12052665682~112
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
56182927KU90550C06S42Lシルバー12454685887~117
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
56182936KU90550C06S53Lシルバー13256706092~122
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
16534053KU90550C17S2Mモスグリーン11650645477~107
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
16534062KU90550C17S3Lモスグリーン12052665682~112
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
16534078KU90550C17S42Lモスグリーン12454685887~117
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
16534087KU90550C17S53Lモスグリーン13256706092~122
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
26644686KU90550C17S75Lモスグリーン148607058102~132
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
16534123KU90550C14S53Lダークブルー13256706092~122
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
26644695KU90550C24S2Mライトブルー11650645477~107
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
26644704KU90550C24S3Lライトブルー12052665682~112
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
26644713KU90550C24S42Lライトブルー12454685887~117
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
26644722KU90550C24S53Lライトブルー13256706092~122
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
16534105KU90550C14S3Lダークブルー12052665682~112
オープン
取扱い終了
代替品有
16534114KU90550C14S42Lダークブルー12454685887~117
オープン
取扱い終了
代替品有
56182902KU90550C06S2Mシルバー11650645477~107
オープン
取扱い終了
56182945KU90550C06S64Lシルバー14058705897~127
オープン
取扱い終了
56182954KU90550C06S75Lシルバー148607058102~132
オープン
取扱い終了
26644677KU90550C17S64Lモスグリーン14058705897~127
オープン
取扱い終了
16534096KU90550C14S2Mダークブルー11650645477~107
オープン
取扱い終了
26644652KU90550C14S64Lダークブルー14058705897~127
オープン
取扱い終了
26644668KU90550C14S75Lダークブルー148607058102~132
オープン
取扱い終了
26644738KU90550C24S64Lライトブルー14058705897~127
オープン
取扱い終了
26644747KU90550C24S75Lライトブルー148607058102~132
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16534105KU90550C14S326644704KU90550C24S3KU90550C14S3 空調服(R) 長袖ブルゾン KU90550 空調服 26644704空調服(R) 長袖ブルゾン KU90550空調服1着
5,398
税込5,938
色に違いがあります
16534114KU90550C14S426644713KU90550C24S4KU90550C14S4 空調服(R) 長袖ブルゾン KU90550 空調服 26644713空調服(R) 長袖ブルゾン KU90550空調服1着
5,398
税込5,938
色に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-30
用途: 鉄工所での作業
中村精工有限会社

シルバーとあったので光っているかと思いましたが、グレーで光沢はありませんでした。スターターキッドとセットで見ないで購入しましたが不具合もなくきちんと作動して良かったです。

対象商品 : 56182918
2024-07-28
用途: 内装(軽)作業
建設業・工事業

洗濯すると、しわしわになってしまう。
形状記憶機能が必要。

対象商品 : 16534114
2023-06-29
用途: 空調機整備、修理
有限会社エアテクニカル建設業・工事業

サイズ感も良く(LL)、ポケット等使いやすい。
色合いも思っていたより気に入っています。
生地に汚れが付きにくいのではと思います。

対象商品 : 56182918
2023-09-01
用途: 玉掛作業及び配材作業
有限会社共進工業建設業・工事業

異動範囲が広くてクーレットが使えず困っていたがこのブルゾンのおかげで作業が楽になった

対象商品 : 26644738
2022-06-26
用途: 梱包作業時
製造業

ジッパーとマジックテープが使いやすく、通常の作業服よりも1サイズ大きく作ってあるので通常の作業服と同じサイズを着用できます。

対象商品 : 16534053
2023-09-14
用途: 色がおかしい
建設業・工事業

色の違いに注意しましょう モスグリーンではなくグレーです

対象商品 : 26644713
2021-08-04
用途: 電気設備の点検
金子電気管理事務所電気・ガス・熱供給・水道業

服のみを購入して、持っていたファンを装着して使用していますが、ファンの穴がギリギリ入りますが、一回り大きく穴をして欲しいが改善希望です。
全体的には、気に入りまして、もう1着購入します。

対象商品 : 26644704
2021-08-09
用途: 機械のメンテナンス作業で使用。
フミヤ・メンテナンス・サービス

綿で薄手なところが、汗に対応してくれて嬉しいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする