強力防臭抗菌おむつポット ポイテック

強力防臭抗菌おむつポット ポイテック - コンビ
(6件のレビュー)

おむつを専用フィルムで1つずつニオイごとくるんで密封する強力防臭タイプのおむつ処理器です。
ベビーおむつと介護おむつ両方に使用できます。
強力防臭タイプなのでリビングでも使用できます。
リビングにもおけるスタイリッシュなデザインです。

付属品99%抗菌カセット1個(おむつ約105~120枚分処理できます)材質ポリプロピレン(本体、フタ)、ポリプロピレン、ポリエチレン(フィルム)質量(kg)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×255×454内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16527157-オーバルグリーン
2,600
取扱い終了
16527166-オールドローズ
2,600
取扱い終了
16527175-ワインレッド
2,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16527157
2017-09-29
用途: 飼い猫のふん始末
三浦スタジオサービス業

毎日の世話、幼児もペットも同じ排泄物管理に評判通りの優れものです。本体上部の裏側面(黒いフタ部分ではなくて…)に、市販の小さくて効く生ゴミ防臭剤を貼りつけると、臭い漏れ対策でさらにいい効果を得ました。うちと同じ留守がちの家はお試しください。
災害緊急時には、数日間なら大人の簡易トイレ代替としても使えるとか…。詰替えの袋カートリッジは安くないけど、屋内快適さにはかえられないので家計承認しています。

対象商品 : 16527157
2017-12-12
用途: 介護用おむつの処理用
その他業種

子供用のおむつを想定して作られているのであまり大きいサイズの使用済みおむつは入れづらいですが、尿取りパットなら楽々入ります。臭いも一回づつしっかり密封されるので捨てる時に容器から取り出すまでは臭いませんでした。ただ交換カートリッジが高いので★を一つ減点しました。それ以外は満足です。

対象商品 : 16527166
2017-10-30
用途: 介護で使用
不動産業

毎日、リハビリパンツの処理で困っていました。匂いが気にならなくなり、沢山処理できるので、本当に助かります。

対象商品 : 16527157
2016-01-14
用途: 介護用のおむつのポスト
君津中央病院大佐和分院医療・福祉・介護関連業

おむつポストの嫌なにおいがすっきりなくなるので賞品はとても気に入っていますが、ビニールのスペア-カセットの値段が高いので、購入後のコストが結構かかる。

対象商品 : 16527157
2015-08-24
用途: キャンピングカー

今まではポータブルトイレを使っていましたが、洗浄液入れたり汚水の処理や運ぶのに重たくて不衛生で大変でした。
ポータブルトイレの便座に大きめのビニール(コンビニ袋)を敷きその上にペットトイレシートSサイズを乗せ、さらにその中に紙製猫砂を少々いれておけば大人の小くらいは
もれずに吸収します。
四隅をつまみポットにいれ2回転すれば簡単に処理できます。まる2日置いておいても臭いは
全く有りません。
こんなに便利で格安なトイレ他ではまずありません。キャンピングカーには最適です。

3が参考にしています
対象商品 : 16527166
2015-09-09
用途: 紙おむつ処理
株式会社大和機設工業所建設業・工事業

母の介護が始まって、いつも紙おむつ処理時にスーパーの袋に入れて処分していまいた。
袋がない場合などあって時々困っていましたが、これを購入してから袋の心配もなくなり、匂いもしないのでとても満足してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする