曜日別特売

5層防臭おむつポット スマートポイ

5層防臭おむつポット スマートポイ - コンビ5層防臭おむつポット スマートポイ - コンビ5層防臭おむつポット スマートポイ - コンビ
(1件のレビュー)

専用5層フィルムと2重のフタでおむつのにおいをシャットアウトします。
ベビーおむつと介護おむつ両方に使用できます。
場所をとらないコンパクトなサイズ。
リビングにもおけるスタイリッシュなデザインです。
カセット1個でおむつ約180枚(1カ月分)をたっぷり処理。

付属品スペアカセット1個材質ポリプロピレン(本体、フタ)、ポリプロピレン、ポリエチレン(フィルム)質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×246×442内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16527202-リードホワイト
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
16527218-ジッピーピンク
1,900
取扱い終了
16527227-シャトルーズグリーン
1,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16527202
2021-03-13
用途: 犬のシートいれ
その他業種

コンパクトなわりに、たくさんはいる。うっかり捨てるのを忘れても臭いが漏れて来ないので嬉しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする