曜日別特売

スマートポイスペアカセット

スマートポイスペアカセット - コンビスマートポイスペアカセット - コンビ
(4件のレビュー)

5層防臭おむつポット スマートポイのスペアカセットです。

材質ポリプロピレン、ポリエチレン寸法(Φ×高さH)(mm)183×58質量(g)128
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16527245-1式(3個)
2,800
2,798
3,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
16527236-1個
1,300
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16527236-16527245-- スマートポイスペアカセット コンビ 16527245スマートポイスペアカセットコンビ1式(3個)
2,798
欠品中
税込3,078
品番と内容量変更

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16527245
2024-05-08
用途: 母の介護用
サービス業

母の介護の時にパットなどを処分する時に使っています。わざわざ、1枚毎にゴミ袋を出さずに捨てられるのでとても重宝しています。
実際に処分する時の纏めるのも簡単に縛れるので、助かっています。
コスパも良いですね。

対象商品 : 16527245
2023-12-21
用途: トイレのオムツ入れ
教育・研究機関

介護で大人用汚物入れとして使用してます。トイレが匂わなくて良いのですが、入れ口がもう少し大きいと良いのにと思います。

1が参考にしています
2022-03-05
用途: 匂い漏れなし
株式会社CKコーポレーション自動車・二輪車・自転車関連業

コスパは別として、本当に匂い漏れなし
リビングに置いてありますが快適です。

対象商品 : 16527236
2021-03-13
用途: 犬のシートを捨てる
その他業種

臭いも漏れてこないし、ふたを開けたときの尿臭さがないのぎ一番嬉しい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする