曜日別特売
モノタロウ

ゴミ袋 エコノミータイプ

ゴミ袋 エコノミータイプ - モノタロウ
(70件のレビュー)
用途ごみ処理、保管など容量(L)45材質高密度ポリエチレン+メタロセン厚さ(mm)0.011半透明寸法(縦×横)(mm)800×650内容量1箱(100枚)
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないでください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1653311645L 半透明
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1653311645L 半透明40223619-45L 半透明 ゴミ袋 エコノミータイプ モノタロウ 40223619ゴミ袋 エコノミータイプモノタロウ1箱(100枚)
649
税込714
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:70
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16533116
2019-08-26
用途: 紙等の廃棄

シュレッダーで捨てる時や軽量物の廃棄で使用。価格が安いので重宝しています。
当たり前ですがとがったもの枝などはテンションかかったときに切れます。
厚いタイプに袋を分けましょう。

対象商品 : 16533116
2019-09-17
用途: ゴミ袋に使用。
卸売・小売業

初めての購入ですが、商品の品質は満足してます。
モノタロウブランド保証済みです。

対象商品 : 16533116
2019-10-14
用途: ゴミ袋
サービス業

透明で薄いですが、消耗品なので悪くないと思います。

対象商品 : 16533116
2019-09-16
用途: 梱包作業に
製造業

大量に消費するので安く手に入るのがいいです。
強度も特に問題なし。

対象商品 : 16533116
2019-08-19
用途: 全てのゴミ箱に設置してる
霊魂スピリチュアルchanshin解明サービス業

中身あまり透けず、丈夫でとても満足している
しかも箱から取り出しやすいのと邪魔にならない収納も満足している

対象商品 : 16533116
2019-07-20
用途: ゴミ捨て
サービス業

強くて破れにくく、100枚入ってるので惜しみなく使え、しょっちゅう買いに行く必要がないので助かってます!箱入りで取り出しやすいのも良いですね!

対象商品 : 16533116
2019-08-28
用途: ゴミ収集
LIFE株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

もう少し 厚めの袋でもいいかな 色々な色のものがあってもいいかな。

対象商品 : 16533116
2019-06-20
用途: 家庭ごみ用
農・林・水産業

通常の可燃ごみには十分ですが厚みが最小なので穴が開きやすい。入れるものに応じて0.015mm厚タイプやそれ以上の厚みがあるもの使い分けすればエコライフですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする