曜日別特売
モノタロウ

ゴミ袋エコタイプ 0.017mm厚 70L 1箱100枚入

ゴミ袋エコタイプ 0.017mm厚 70L 1箱100枚入 - モノタロウ
(55件のレビュー)
用途ごみ処理、保管など容量(L)70材質高密度ポリエチレン+メタロセン厚さ(mm)0.017半透明寸法(縦×横)(mm)900×800内容量1箱(100枚)
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないでください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1653312570L 半透明 エコタイプ
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1653312570L 半透明 エコタイプ40223628-70L 半透明 エコタイプ ゴミ袋 エコノミータイプ モノタロウ 40223628ゴミ袋 エコノミータイプモノタロウ1箱(100枚)
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:55
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16533125
2019-06-10
用途: 清掃を依頼されている、マンションの集積所の片付けに使用しています。
その他業種

今まで、違う所の物を利用していましたが、同じ枚数で、なんと、お値段が約 半分の値段で購入できました。
品質も、全く問題なく、コスト的にも、大変 有難いです。これからも利用します。

対象商品 : 16533125
2019-06-28
用途: ぷら類のごみ
株式会社MSテクノ

0.03を使っていたのですが、値段で試しに使ってみて十分です。
ラップ巻いたくずのごみ、プラ袋類、紙、など軽量なものは十分使えます。

対象商品 : 16533125
2019-07-22
用途: ゴミの袋詰め

安いしそれなりに丈夫だしお値段以上、言うことないですね
なのに取扱終了とはつらいですね

対象商品 : 16533125
2019-05-03
用途: 企業ゴミの入れ物
建設業・工事業

なんにでもちょっとの期待や不満はありますが、
これについてはパフォーマンスが最高です。ずっと買うと思います。
用途によって厚手が良い時もありますが、ありましたっけ?

対象商品 : 16533125
2019-05-15
用途: ゴミをまとめるのに使っています。

安い割にとても強くて重宝しております。
箱も中身が取り出しやすいです。

対象商品 : 16533125
2019-04-03
用途: 工事現場

やや薄手ですが、値段、品質ともに大満足です。重い物を入れるわけでなければ、満足のいく商品です。

対象商品 : 16533125
2019-05-21
用途: ゴミ袋として

大きいし安いし箱に入っているのでクニャっとならなくて良いのですがぎゅうぎゅうに詰まりすぎてて1枚ずつ出せません。もう少しスルっと1枚取り出せたら良いと思います。

対象商品 : 16533125
2019-03-29
用途: プラスチックのごみなどを捨てる時やシュレッダーの紙ごみを捨てる時
有限会社山太

半透明の為プラごみやシュレッダーのごみ捨てに重宝しております。
容量も70Lと大きく、使いやすい大きさです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする