曜日別特売

空気清浄機 ホコリセンサー付き

空気清浄機 ホコリセンサー付き - アイリスオーヤマ空気清浄機 ホコリセンサー付き - アイリスオーヤマ空気清浄機 ホコリセンサー付き - アイリスオーヤマ空気清浄機 ホコリセンサー付き - アイリスオーヤマ空気清浄機 ホコリセンサー付き - アイリスオーヤマ空気清浄機 ホコリセンサー付き - アイリスオーヤマ空気清浄機 ホコリセンサー付き - アイリスオーヤマ空気清浄機 ホコリセンサー付き - アイリスオーヤマ

PM2.5(大気中に浮遊する微粒子)対応の空気洗浄機です。風量3段階切り替え(静音・標準・急速)ができます。急速モードは5分間運転後、自動的に静音モードに切り替わります。消し忘れの心配がない切タイマー(2・4時間)付きです。小さなお子様にも安全なチャイルドロック機能付きです。活性炭フィルターは最大3枚まで使用可能です(2枚以上ご使用になる場合は別売フィルターをお使い下さい(PMAC-100HF))。

適合床面積14畳トラスコ品番471-4539寸法(mm)405×162×480コード長さ(m)2センサーホコリセンサー搭載消費電力(W)(50/60Hz)(静音)19/18、(標準)26/27、(急速)44/49PM2.5対応脱臭機能タイマー機能内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16535286PMAC-100-S
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする