曜日別特売

ボルト用保護カバー

ボルト用保護カバー - マサル工業ボルト用保護カバー - マサル工業ボルト用保護カバー - マサル工業ボルト用保護カバー - マサル工業ボルト用保護カバー - マサル工業ボルト用保護カバー - マサル工業ボルト用保護カバー - マサル工業ボルト用保護カバー - マサル工業
(3件のレビュー)

●平座金付きダブルナットを完全収納。●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製です。●突出したボルトをカバーしひっかけ事故のケガを防止します。

用途ボルトの腐食防止やひっかけ事故防止に使用します。材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイトRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※適合ねじ径以外は使用しないでください。
※締めすぎると破損するおそれがありますのでご注意ください。
※破損するおそれがありますので、ハンマーなどで叩かないでください。
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法W(mm)
寸法H(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28701148BHC10S13545グレー20シングル10型
265199
199
219(税込)
当日出荷
28701157BHC13S14150グレー30シングル13型
295259
259
285(税込)
当日出荷
メーカー直送
28701166BHC16S147.260グレー42シングル16型
400359
359
395(税込)
当日出荷
メーカー直送
28701175BHC16S347.260ミルキー42シングル16型
400359
359
395(税込)
当日出荷
メーカー直送
16540423BHC10T3545透明8010型
265249
249
274(税込)
4日以内出荷
返品不可
61009216BHC1013545グレー8810型
265259
209
アウトレット
230(税込)
当日出荷
残り82点です
16540633BHC1033545ミルキー8810型
265259
259
285(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16540554BHC1093545ダークブラウン7610型
265249
249
274(税込)
3日以内出荷
返品不可
16540432BHC13T4150透明12013型
295259
259
285(税込)
当日出荷
61009225BHC1314150グレー11213型
295289
289
318(税込)
当日出荷
16540642BHC1334150ミルキー11613型
295259
159
アウトレット
175(税込)
当日出荷
残り49点です
16540563BHC1394150ダークブラウン11613型
295259
259
285(税込)
当日出荷
16540448BHC16T47.260透明17616型
400349
349
384(税込)
当日出荷
61009234BHC16147.260グレー16016型
400399
399
439(税込)
当日出荷
16540658BHC16347.260ミルキー16816型
400379
379
417(税込)
当日出荷
16540572BHC16947.260ダークブラウン16816型
400369
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16540457BHC20T60.265透明22420型
750639
639
703(税込)
7日以内出荷
返品不可
16540502BHC20160.265グレー22420型
750699
699
769(税込)
当日出荷
16540667BHC20360.265ミルキー24020型
750679
679
747(税込)
3日以内出荷
返品不可
16540588BHC20960.265ダークブラウン23220型
750639
639
703(税込)
3日以内出荷
返品不可
16540466BHC22T60.275透明26022型
790659
659
725(税込)
3日以内出荷
返品不可
16540518BHC22160.275グレー27622型
790719
579
アウトレット
637(税込)
当日出荷
残り6点です
16540676BHC22360.275ミルキー27622型
790689
689
758(税込)
3日以内出荷
返品不可
16540597BHC22960.275ダークブラウン26822型
790639
639
703(税込)
3日以内出荷
返品不可
16540475BHC24T70.285透明34824型
820699
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
16540527BHC24170.285グレー34424型
820749
749
824(税込)
当日出荷
16540606BHC24970.285ダークブラウン36424型
820679
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
16540484BHC27T70.2100透明41227型
930799
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
16540536BHC27170.2100グレー44027型
930859
859
945(税込)
3日以内出荷
返品不可
16540615BHC27970.2100ダークブラウン44027型
930769
769
846(税込)
3日以内出荷
返品不可
16540493BHC30T72.2110透明46830型
1,050889
889
978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16540545BHC30172.2110グレー47230型
1,050949
439
アウトレット
483(税込)
当日出荷
残り5点です
16540624BHC30972.2110ダークブラウン49630型
1,050889
889
978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61009234
2020-07-16
用途: 駐輪場へのサインのアンカーボルト隠しに
株式会社東北電照

ダブルナット締め用に見た目も良くガード的にも問題無く使用させて頂きました。

1が参考にしています
対象商品 : 61009225
2020-03-31
用途: 倉庫の柱に使用

倉庫の鉄骨の柱の根元を固定しているボルトのカバーに使っています。
それほど大きくないボルトでしたが、丁度良い小さめの保護カバーがあって良かったです。

対象商品 : 61009216
2018-12-17
用途: 自転車のメンテナンス
製造業

自転車のナットカバーに使用したいと思い購入しましたが大き過ぎました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4688:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする