DIPスイッチ Wシリーズ 抵抗内蔵(アッテネッター)

DIPスイッチ Wシリーズ 抵抗内蔵(アッテネッター) オータックス(旧:PATLITE/パトライト)

Wシリーズとして開発されたプリント基板実装のDIP形デジタル・アッテネーター (ATT) スイッチは、メーカー独自のナイフエッジ・ハイプレッシャー接触構造と抵抗ネットワークを一体にし超薄型にまとめた複合製品で、高精度と高信頼性を保証します。

使用温度範囲(℃)-30~+70 定格0.4VA AC・DC20V MAX 端子形状フロー実装 動作力4.9N(最大) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 接触抵抗(mΩ)50m以下 保存温度範囲(℃)-30~+70 電気的耐久性1000回 絶縁耐圧AC300V 1分間 操作部形状スライドタイプ インピーダンス(Ω)600 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ビット
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16543022 WATS560C 5
オープン
1,498
1,648 (税込)
当日出荷
16543013 WATS460C 4
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする