曜日別特売

マルチダイヤル

マルチダイヤル - 栄通信工業マルチダイヤル - 栄通信工業マルチダイヤル - 栄通信工業マルチダイヤル - 栄通信工業
(2件のレビュー)
読取アナログ適合シャフト径(Φmm)6内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
外形寸法(mm)
回転数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16543074MF10-46B620HP、22HP、25HP、46HD、20HHP、22HHPΦ4610n
オープン
6,498
7,148(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
16543083MF20-22B610HP,12HPC,12HP,20HP,22HP,25HP,20HHP,22HHP,46HD,12HHPΦ2220n
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
16543092MF20-46B620HP,22HP,25HP,20HHP,22HHP,46HDΦ4620n
オープン
5,998
6,598(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月23日
16543117MG20-22B610HP,12HPC,12HP,20HP,22HP,25HP,20HHP,22HHP,46HD,12HHPΦ2220n
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
16543108MG20-22BA610HP,12HPC,12HP,20HP,22HP,25HP,20HHP,22HHP,46HD,12HHPΦ2220n
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
16543056MB10-25B610HP,12HPC,12HP,20HP,25HP,46HD,12HHP,20HHPΦ2610n
オープン
取扱い終了
代替品有
16543065MB10-30B610HP,12HPC,12HP,20HP,25HP,46HD,12HHP,20HHPΦ3110n
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16543056MB10-25B616543083MF20-22B6MB10-25B6 マルチダイヤル 栄通信工業 16543083マルチダイヤル栄通信工業1個
4,398
税込4,838
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16543056
2024-03-23
用途: 機械のメンテナンス時

今では他メーカ品を使用していましたが、価格が安く機能は同じで助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 16543117
2016-08-10
用途: 盤改造
その他業種

在庫があったので直ぐに発送いただけて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする