栄通信工業
多回転ポテンショメータ 20HP-10S
取付
ブッシングマウント
質量(g)
約30
定格電力(W)
2
抵抗体
巻線
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
公称抵抗値(Ω)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16543126
20HP-10S 1KΩ
1K
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
16543144
20HP-10S 2KΩ
2K
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
16543153
20HP-10S 5KΩ
5K
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
16543135
20HP-10S 10KΩ
10K
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください