Panasonic(パナソニック)
埋込ほたるスイッチB(片切・ネームカバー付)(モダンプレート付)
(3件のレビュー)
回路方式
B(片切)
トラスコ品番
763-2339
色
ミルキーホワイト
タイプ
ネームカバー付、モダンプレート付
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
適合電線(mm
2
)
Φ1.6、Φ2.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41051053
WNP5151MWP
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください