Panasonic(パナソニック)
埋込パイロットスイッチB(片切・ネームカバー付)(モダンプレート付)
負荷容量
0.1~4A
100Vの場合:10~400W
200Vの場合:20~800W
回路方式
片切
トラスコ品番
763-2321
色
ミルキーホワイト
質量(g)
89
タイプ
フルカラー埋込パイロットスイッチB(片切)(ネームカバー付)
定格
4A 300V AC
適合電線(mm
2
)
Φ1.6、Φ2.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41039844
WNP5141MWP
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください