Panasonic(パナソニック)
埋込パイロットスイッチE(4路)(ネーム付)
負荷容量
0.15~4A
100Vの場合:15~400W
回路方式
4路
色
ミルキーホワイト
タイプ
埋込パイロットスイッチE(4路)(ネーム付)
定格
4A 300V AC
適合電線(mm
2
)
Φ1.6、Φ2.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41039826
WN5244
¥
4,830
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください