サイマコーポレーション
TRF/いたずら防止用ねじ トライウィング なべ小ねじ ステン黒染め
通常の工具では取り外しができない、TRFの黒色バージョンです。ステンレスのシルバー色では目立ってしまう場所に最適です。
頭部形状
なべ
材質
ステンレス
穴の形状
トライウィング
表面処理
ステン黒染め
RoHS指令(10物質対応)
対応
全38種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
寸法L(mm)
選択してください
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40
50
内容量
1パック(2本)
1パック(3本)
1パック(4本)
1パック(5本)
38種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
寸法L(mm)
寸法k(mm)
適合ドライバー
寸法dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16538822
TW010306BK
1パック(5本)
M3
6
1.8
W2
5.6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
16538838
TW010308BK
1パック(5本)
M3
8
1.8
W2
5.6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
16538847
TW010310BK
1パック(5本)
M3
10
1.8
W2
5.6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
16538856
TW010312BK
1パック(5本)
M3
12
1.8
W2
5.6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
16538865
TW010316BK
1パック(5本)
M3
16
1.8
W2
5.6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
16538874
TW010320BK
1パック(5本)
M3
20
1.8
W2
5.6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
16538883
TW010325BK
1パック(5本)
M3
25
1.8
W2
5.6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
16538892
TW010408BK
1パック(5本)
M4
8
2.92
W4
8.17
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
16538908
TW010410BK
1パック(5本)
M4
10
2.92
W4
8.17
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
16538917
TW010412BK
1パック(5本)
M4
12
2.92
W4
8.17
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
16538926
TW010416BK
1パック(5本)
M4
16
2.92
W4
8.17
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
16538935
TW010420BK
1パック(5本)
M4
20
2.92
W4
8.17
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
16538944
TW010425BK
1パック(5本)
M4
25
2.92
W4
8.17
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
16538953
TW010430BK
1パック(5本)
M4
30
2.92
W4
8.17
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
16538962
TW010510BK
1パック(5本)
M5
10
3.37
W5
9.47
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
16538978
TW010512BK
1パック(5本)
M5
12
3.37
W5
9.47
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
16538987
TW010516BK
1パック(5本)
M5
16
3.37
W5
9.47
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
16538996
TW010520BK
1パック(5本)
M5
20
3.37
W5
9.47
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
16539005
TW010525BK
1パック(5本)
M5
25
3.37
W5
9.47
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
16539014
TW010530BK
1パック(5本)
M5
30
3.37
W5
9.47
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
16539023
TW010540BK
1パック(5本)
M5
40
3.37
W5
9.47
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
16539032
TW010610BK
1パック(5本)
M6
10
4.44
W6
12.49
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
16539048
TW010612BK
1パック(5本)
M6
12
4.44
W6
12.49
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
16539057
TW010616BK
1パック(5本)
M6
16
4.44
W6
12.49
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
16539066
TW010620BK
1パック(5本)
M6
20
4.44
W6
12.49
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
16539075
TW010625BK
1パック(5本)
M6
25
4.44
W6
12.49
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
16539084
TW010630BK
1パック(5本)
M6
30
4.44
W6
12.49
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
16539093
TW010640BK
1パック(4本)
M6
40
4.44
W6
12.49
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
16539102
TW010650BK
1パック(3本)
M6
50
4.44
W6
12.49
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
16539118
TW010810BK
1パック(4本)
M8
10
5.53
W7
15.62
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
16539127
TW010812BK
1パック(4本)
M8
12
5.53
W7
15.62
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
16539136
TW010816BK
1パック(4本)
M8
16
5.53
W7
15.62
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
16539145
TW010820BK
1パック(3本)
M8
20
5.53
W7
15.62
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
16539154
TW010825BK
1パック(3本)
M8
25
5.53
W7
15.62
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
16539163
TW010830BK
1パック(3本)
M8
30
5.53
W7
15.62
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
16539172
TW010835BK
1パック(3本)
M8
35
5.53
W7
15.62
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
16539188
TW010840BK
1パック(2本)
M8
40
5.53
W7
15.62
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
16539197
TW010850BK
1パック(2本)
M8
50
5.53
W7
15.62
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください