TRF/いたずら防止用ねじ トライウィング さら小ねじ ステン黒染め

TRF/いたずら防止用ねじ トライウィング さら小ねじ ステン黒染め - サイマコーポレーション
(3件のレビュー)

通常の工具では取り外しができない、TRFの黒色バージョンです。ステンレスのシルバー色では目立ってしまう場所に最適です。

頭部形状さら材質ステンレス穴の形状トライウィング表面処理ステン黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
全37種類を絞り込む
ねじの呼び
寸法L(mm)
内容量
37種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
寸法L(mm)
寸法k(mm)
適合ドライバー
寸法dk(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16539206TW020306BK1パック(5本)M361.65W25.5
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
16539215TW020308BK1パック(5本)M381.65W25.5
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
16539224TW020310BK1パック(5本)M3101.65W25.5
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
16539233TW020312BK1パック(5本)M3121.65W25.5
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
16539242TW020316BK1パック(5本)M3161.65W25.5
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
16539258TW020320BK1パック(5本)M3201.65W25.5
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
16539267TW020325BK1パック(5本)M3251.65W25.5
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
16539276TW020406BK1パック(5本)M462.7W48.4
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
16539285TW020408BK1パック(5本)M482.7W48.4
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
16539294TW020410BK1パック(5本)M4102.7W48.4
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
16539303TW020412BK1パック(5本)M4122.7W48.4
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
16539312TW020416BK1パック(5本)M4162.7W48.4
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
16539328TW020420BK1パック(5本)M4202.7W48.4
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
16539337TW020425BK1パック(5本)M4252.7W48.4
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
16539346TW020430BK1パック(5本)M4302.7W48.4
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
16539355TW020510BK1パック(5本)M5102.7W59.3
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
16539364TW020512BK1パック(5本)M5122.7W59.3
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
16539373TW020516BK1パック(5本)M5162.7W59.3
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
16539382TW020520BK1パック(5本)M5202.7W59.3
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
16539398TW020525BK1パック(5本)M5252.7W59.3
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
16539407TW020530BK1パック(5本)M5302.7W59.3
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
16539416TW020540BK1パック(4本)M5402.7W59.3
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
16539425TW020550BK1パック(4本)M5502.7W59.3
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
16539434TW020610BK1パック(5本)M6103.3W611.3
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
16539443TW020612BK1パック(5本)M6123.3W611.3
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
16539452TW020616BK1パック(5本)M6163.3W611.3
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
16539468TW020620BK1パック(5本)M6203.3W611.3
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
16539477TW020625BK1パック(5本)M6253.3W611.3
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
16539486TW020630BK1パック(4本)M6303.3W611.3
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
16539495TW020640BK1パック(4本)M6403.3W611.3
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
16539504TW020650BK1パック(3本)M6503.3W611.3
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
16539513TW020816BK1パック(3本)M8164.65W715.8
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
16539522TW020820BK1パック(3本)M8204.65W715.8
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
16539538TW020825BK1パック(3本)M8254.65W715.8
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
16539547TW020830BK1パック(2本)M8304.65W715.8
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
16539556TW020840BK1パック(2本)M8404.65W715.8
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
16539565TW020850BK1パック(2本)M8504.65W715.8
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16539468
2021-11-26
用途: ナンバープレートの固定
土井商会自動車・二輪車・自転車関連業

その気になれば専用ビットがなくても緩められそうな気はするが、ある程度の効果はあると思う。

対象商品 : 16539382
2017-10-25
用途: バイクのオプションパーツの盗難抑止に
MFD

黒いパーツを固定するのに使用しました。
パーツの盗難抑止のためにいたずら防止ねじを探しましたが、
黒いものはあまりないのでこちらの商品にしました。
専用ビットでないと取り外しは困難とされていますが、
マイナスドライバーで外せそうな気もしますので、☆4としました。
黒ねじはこのほかにトルクスくらいしかないので、
その他のいたずら防止ねじのものにも黒を設定してほしいと思います。

対象商品 : 16539398
2017-11-09
用途: バイクの
MFD

このネジと合わせてビットも買いました。
さすがメーカー品でネジ・ビットがピッタリと嵌合しました。
あとはいたずらにどれ程有効なのかは分かりませんが、
黒いパーツには黒いネジでないと合いませんので
こちらを買って良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1838:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする