曜日別特売

TRF/いたずら防止用ねじ ピン ボタン 6-ロブボルト ステン黒染め

TRF/いたずら防止用ねじ ピン ボタン 6-ロブボルト  ステン黒染め - サイマコーポレーション
(2件のレビュー)

通常の工具では取り外しができない、TRFの黒色バージョンです。ステンレスのシルバー色では目立ってしまう場所に最適です。

RoHS指令(10物質対応)対応
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
頭部形状
穴の形状
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16539574TX010306BK1パック(10本)ステンレスM3ボタンピン ボタン 6-ロブステン黒染め
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
16539583TX010308BK1パック(10本)ステンレスM3ボタンピン ボタン 6-ロブステン黒染め
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
16539592TX010310BK1パック(10本)ステンレスM3ボタンピン ボタン 6-ロブステン黒染め
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
16539608TX010312BK1パック(10本)ステンレスM3ボタンピン ボタン 6-ロブステン黒染め
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
16539617TX010316BK1パック(10本)ステンレスM3ボタンピン ボタン 6-ロブステン黒染め
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
16539626TX010320BK1パック(10本)ステンレスM3ボタンピン ボタン 6-ロブステン黒染め
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
16539635TX010325BK1パック(10本)ステンレスM3ボタンピン ボタン 6-ロブステン黒染め
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
16539644TX010406BK1パック(10本)ステンレスM4ボタンピン ボタン 6-ロブステン黒染め
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
16539653TX010408BK1パック(10本)ステンレスM4ボタンピン ボタン 6-ロブステン黒染め
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
16539662TX010410BK1パック(10本)ステンレスM4ボタンピン ボタン 6-ロブステン黒染め
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
16539678TX010412BK1パック(10本)ステンレスM4ボタンピン ボタン 6-ロブステン黒染め
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
16539687TX010416BK1パック(10本)ステンレスM4ボタンピン ボタン 6-ロブステン黒染め
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
16539696TX010420BK1パック(10本)ステンレスM4ボタンピン ボタン 6-ロブステン黒染め
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
16539705TX010425BK1パック(10本)ステンレスM4ボタンピン ボタン 6-ロブステン黒染め
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
16539714TX010430BK1パック(5本)ステンレスM4ボタンピン ボタン 6-ロブステン黒染め
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
16539723TX010510BK1パック(10本)ステンレスM5ボタンピン ボタン 6-ロブステン黒染め
オープン
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
16539732TX010512BK1パック(10本)ステンレスM5ボタンピン ボタン 6-ロブステン黒染め
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
16539748TX010516BK1パック(5本)ステンレスM5ボタンピン ボタン 6-ロブステン黒染め
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
16539757TX010520BK1パック(5本)ステンレスM5ボタンピン ボタン 6-ロブステン黒染め
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
16539766TX010525BK1パック(5本)ステンレスM5ボタンピン ボタン 6-ロブステン黒染め
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
16539775TX010530BK1パック(5本)ステンレスM5ボタンピン ボタン 6-ロブステン黒染め
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
16539784TX010540BK1パック(5本)ステンレスM5ボタンピン ボタン 6-ロブステン黒染め
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
16539793TX010550BK1パック(5本)ステンレスM5ボタンピン ボタン 6-ロブステン黒染め
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
16539802TX010608BK1パック(5本)ステンレスM6ボタンピン ボタン 6-ロブステン黒染め
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
16539818TX010610BK1パック(5本)ステンレスM6ボタンピン ボタン 6-ロブステン黒染め
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
16539827TX010612BK1パック(5本)ステンレスM6ボタンピン ボタン 6-ロブステン黒染め
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
16539836TX010616BK1パック(5本)ステンレスM6ボタンピン ボタン 6-ロブステン黒染め
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
16539845TX010620BK1パック(5本)ステンレスM6ボタンピン ボタン 6-ロブステン黒染め
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
16539854TX010625BK1パック(5本)ステンレスM6ボタンピン ボタン 6-ロブステン黒染め
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
16539863TX010630BK1パック(5本)ステンレスM6ボタンピン ボタン 6-ロブステン黒染め
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
16539872TX010640BK1パック(5本)ステンレスM6ボタンピン ボタン 6-ロブステン黒染め
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
16539888TX010650BK1パック(5本)ステンレスM6ボタンピン ボタン 6-ロブステン黒染め
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
16539897TX010670BK1パック(4本)ステンレスM6ボタンピン ボタン 6-ロブステン黒染め
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
16539906TX010810BK1パック(5本)ステンレスM8ボタンピン ボタン 6-ロブステン黒染め
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
16539915TX010812BK1パック(5本)ステンレスM8ボタンピン ボタン 6-ロブステン黒染め
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
16539924TX010816BK1パック(5本)ステンレスM8ボタンピン ボタン 6-ロブステン黒染め
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
16539933TX010820BK1パック(5本)ステンレスM8ボタンピン ボタン 6-ロブステン黒染め
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
16539942TX010825BK1パック(5本)ステンレスM8ボタンピン ボタン 6-ロブステン黒染め
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
16539958TX010830BK1パック(5本)ステンレスM8ボタンピン ボタン 6-ロブステン黒染め
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
16539967TX010840BK1パック(4本)ステンレスM8ボタンピン ボタン 6-ロブステン黒染め
オープン
999
1,099(税込)
13日以内出荷
16539976TX010850BK1パック(3本)ステンレスM8ボタンピン ボタン 6-ロブステン黒染め
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
16539985TX010860BK1パック(3本)ステンレスM8ボタンピン ボタン 6-ロブステン黒染め
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
16539994TX011020BK1パック(2本)ステンレスM10ボタンピン ボタン 6-ロブステン黒染め
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
16540003TX011025BK1パック(2本)ステンレスM10ボタンピン ボタン 6-ロブステン黒染め
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
16540012TX011030BK1パック(2本)ステンレスM10ボタンピン ボタン 6-ロブステン黒染め
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
16540028TX011035BK1パック(2本)ステンレスM10ボタンピン ボタン 6-ロブステン黒染め
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
16540037TX011040BK1パック(2本)ステンレスM10ボタンピン ボタン 6-ロブステン黒染め
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
16540046TX011050BK1パック(2本)ステンレスM10ボタンピン ボタン 6-ロブステン黒染め
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
16540055TX011060BK1本ステンレスM10ボタンピン ボタン 6-ロブステン黒染め
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16539845
2024-03-22
用途: ナンバプレートのボルト交換

軽自動車のナンバプレートボルトを交換。黄色地の黒文字に映える黒ボルト。更に盗難防止にも役立つ。

対象商品 : 16539766
2022-05-02
用途: 自転車
その他業種

在庫あり且つ翌々日出荷と記載されており、小さく軽い商品であるにも関わらず、注文してから届くのに10日かかりました。
9日経って、モノタロウさんに問い合わせを入れた所、土日配送不可と言い訳をしてくる始末。
配送管理とカスタマサポートのレベルがかなり低いので、改善して欲しいです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。
出荷目安は下記の通りとなっております。よろしくお願いいたします。
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/12

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3120:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする