若井産業
パッキンダンバ(ユニクロ)
パッキンがはみ出しにくい頭部形状。しっかり防水、耐久性に優れたパッキン採用(ポリオレフィン系)
用途
C型鋼(1.2~2.3mm)+薄鋼板(0.5mm2枚重ねまで)0.6mm以上の薄鋼板を止め付ける場合は下穴を開けてからご使用ください。
ねじ径(mm)
4
頭部径(Φmm)
10
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
長さ(mm)
ねじの呼び
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16631213
6916PDU
1箱(500本)
鉄
16
M4
ユニクロ
¥
10,350
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
16631222
6919PDU
1箱(500本)
鉄
19
M4
ユニクロ
¥
10,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16631238
6925PDU
1箱(400本)
鉄
25
M4
ユニクロ
¥
9,520
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
16631247
6935PDU
1箱(300本)
鉄
35
M4
ユニクロ
¥
8,340
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください