若井産業
パッキンダンバ(ユニクロ)
頭部径(Φmm)
10
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
長さ(mm)
ねじの呼び
表面処理
頭部形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16631292
6916PDK
1箱(500本)
鉄
16
M4
ユニクロ
-
¥
13,350
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
16631308
6916PDR
1箱(500本)
鉄
16
M4
ユニクロ
-
¥
13,350
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
16631317
6916PDI
1箱(500本)
鉄
16
M4
ユニクロ
-
¥
13,350
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
16631326
6916PDG
1箱(500本)
鉄
16
M4
ユニクロ
-
¥
13,350
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
16631335
6916PDW
1箱(500本)
鉄
16
M4
ユニクロ
-
¥
13,350
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
16631344
6916PDS
1箱(500本)
鉄
16
M4
ユニクロ
-
¥
13,350
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
82817413
6916PDM
1箱(500本)
鉄
16
M4
ユニクロ
トラス
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
82817429
6916PDD
1箱(500本)
鉄
16
M4
ユニクロ
トラス
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
82817438
6935PDK
1箱(300本)
鉄
35
M4
ユニクロ
トラス
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
82817447
6935PDR
1箱(300本)
鉄
35
M4
ユニクロ
トラス
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
82817456
6935PDS
1箱(300本)
鉄
35
M4
ユニクロ
トラス
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
82817465
6935PDG
1箱(300本)
鉄
35
M4
ユニクロ
トラス
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
82817474
6935PDI
1箱(300本)
鉄
35
M4
ユニクロ
トラス
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
82817483
6935PDW
1箱(300本)
鉄
35
M4
ユニクロ
トラス
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
82817499
6935PDM
1箱(300本)
鉄
35
M4
ユニクロ
トラス
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
82817508
6935PDD
1箱(300本)
鉄
35
M4
ユニクロ
トラス
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください