曜日別特売

ETC/DSRCクリーナー

ETC/DSRCクリーナー - ストリート
(19件のレビュー)

ETC・DSRC車載器のIC接点を清掃
ETC・DSRC車載器のIC接点汚れを清掃するためのカードです。
車載器は外部からのホコリやETCカードに付着した皮脂や汗などの汚れにより、IC接点(カード端子)が汚れることがあり、通信障害の原因となる場合があります。このようなトラブルを防ぐために本製品での清掃が有効です。

用途ETC・DSRC用 IC接点クリーニングカード内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16542478NV-16
オープン
759
835(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-01
用途: IC読み取り装置の掃除
運輸・通信業

これは今まで無かったと思う。乗ってる車のETC装置を買って初めて(10年経過)で初めて使ってみた。5~10回の抜き差しで、ふき取り面が茶色くなりました。車2台分とクレカのカードリーダーに使ったけど、かなり汚れが付着したので、もう一枚買おうと思います。これは良いかも。2枚買っておけば良かったです。

対象商品 : 16542478
2024-05-17
用途: ETCがエラーになったので掃除をしました。
サービス業

ETCがエラーになるので本体を疑ってたのですが、このクリーナーで掃除をすればエラーが出なくなりました。応急処置用かと思いますが助かりました。

対象商品 : 16542478
2024-06-05
用途: ETC車載器がエラーが出たので
建設業・工事業

カードの読み込みエラーがなくなったので満足しました。

対象商品 : 16542478
2024-01-19
用途: ETCのクリナー

ETCカードの読み込みが悪く困っていました。
上記クリー到着後すぐに使用しましたところスムーズに読み取ること出来て
大変助かっています。

対象商品 : 16542478
2023-06-21
用途: ECT車載機の掃除
金融・保険業

以前カードを認識できなくなった時、分解掃除をしたが、また再現すると嫌なので簡易に掃除できるものを探していて見つけました。
10回ほどの出し入れでクリーナにうっすらと汚れがついていました。
簡単に掃除ができるので良かったです。

対象商品 : 16542478
2023-05-01
用途: 社有車のETCの誤動作が連発し、困っていました。

クリーニングしてからは良好です。料金所で後方の車に迷惑を掛けないので大変安堵しています。

対象商品 : 16542478
2022-12-05
用途: ETC車載器のカード読み取りエラー発生時
運輸・通信業

ETC車載器のカード読み取りエラーが頻発したので購入し早速使用したところ一発でエラーが解消しました。エラー解消後のクリーナー使用頻度は高くないのでしばらく使えると思います。満足です。

対象商品 : 16542478
2020-09-27
用途: ETCのエラー修復

ETCにカードを挿入した時、エラーメッセージが流れ何回も抜き差してやっと反応
していたのですが、クリナーカードを使用してから直ぐにに反応して購入して良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする