曜日別特売

DIPスイッチ Kシリーズ スライドタイプ

DIPスイッチ Kシリーズ スライドタイプ - オータックス(旧:PATLITE/パトライト)DIPスイッチ Kシリーズ スライドタイプ - オータックス(旧:PATLITE/パトライト)DIPスイッチ Kシリーズ スライドタイプ - オータックス(旧:PATLITE/パトライト)DIPスイッチ Kシリーズ スライドタイプ - オータックス(旧:PATLITE/パトライト)DIPスイッチ Kシリーズ スライドタイプ - オータックス(旧:PATLITE/パトライト)DIPスイッチ Kシリーズ スライドタイプ - オータックス(旧:PATLITE/パトライト)DIPスイッチ Kシリーズ スライドタイプ - オータックス(旧:PATLITE/パトライト)DIPスイッチ Kシリーズ スライドタイプ - オータックス(旧:PATLITE/パトライト)

ナイフエッジ ・ ハイプレッシャー接触方式により安定して接触します。
接触圧力は 200kg/mm2 あるので振動衝撃による誤動作はしません。
端子寸法と形状は IC と全く同じですから、自動取付作業が出来ます。

使用温度範囲(℃)-30~+85定格DC5V 10mA動作力7.9N(最大)絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50以下保存温度範囲(℃)-30~+85電気的耐久性1000回絶縁耐圧AC300V 1分間内容量1個
注意
※リフロー回数は2回になります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
極数
端子形状
操作部形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16542846KSD10210フロー実装スライドタイプ
オープン
389
428(税込)
当日出荷
16542855KSD222フロー実装スライドタイプ
オープン
139
153(税込)
5日以内出荷
返品不可
16542864KSD323フロー実装スライドタイプ
オープン
219
241(税込)
当日出荷
16542873KSD424フロー実装スライドタイプ
オープン
209
230(税込)
当日出荷
16542882KSD525フロー実装スライドタイプ
オープン
279
307(税込)
当日出荷
16542898KSD626フロー実装スライドタイプ
オープン
239
263(税込)
当日出荷
16542907KSD828フロー実装スライドタイプ
オープン
329
362(税込)
当日出荷
16542916KSD42S4面実装スライドタイプ
オープン
209
230(税込)
当日出荷
16542925KSD62S6面実装スライドタイプ
オープン
258
284(税込)
4日以内出荷
返品不可
16542934KSD82S8面実装スライドタイプ
オープン
409
450(税込)
当日出荷
16542977KSS424フロー実装フラットノブスライドタイプ
オープン
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
16542986KSS42S4面実装フラットノブスライドタイプ
オープン
258
284(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする