曜日別特売

有機たっぷり配合肥料

有機たっぷり配合肥料 - JOYアグリス有機たっぷり配合肥料 - JOYアグリス有機たっぷり配合肥料 - JOYアグリス有機たっぷり配合肥料 - JOYアグリス
(1件のレビュー)

成分はN-P-K:5-5-5の平行型。勇気を軸に不足する成分を化成で補った、バランスの良い肥料です。
使用する作物を選ばない汎用タイプです。
有機がたっぷりと80%以上配合。有機の力で美味しい野菜を育てます。
有機の割合が多いので、元肥から追肥・お礼肥・寒肥まで、幅広く使用できます。

適合作物野菜
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16544377-1袋(1kg)
580
389
428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
16544386-1袋(3kg)
1,630
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
16544858-1袋(1kg)
500
取扱い終了
16544867-1袋(3kg)
1,250
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16544386
2017-08-29
用途: 植え付け時
製造業

まだ使用していないので、効果はわかりませんが、もう少し量が必要そうなので、追加注文の検討をしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする