静かな作動音。約78dB/m。
オイルレスでメンテナンスらくらく。



初期不良がありすぐに交換をしていただきましてありがとうございました。
小型で軽くて便利ですがモーターのカバーのプラスティック部分の強度がもう少しあると良いと感じます。
所有している各機器の掃除のため購入しました。思ったより静かでよいと思います。ただ、すぐにエアーが無くなるのが難点です。これは住居内で使用するため、重量が軽いから選んだものですから製品より私の問題で、5星で良いと思います。
今まで使っていた8Lタンクの物が壊れたので購入しました。思っていた以上に静かです。タンクが10Lなので連続使用される方はもっと容量の大きい物を検討された方がいいかと思います。僕はこれで長く使えれば大満足です。
予想以上に音が静かでよかったです。
本体も別に傷が付いている事もなく恐る恐る購入しましたが結果正解でした。
まだ、使用して月日がたっているわけではないので今後どうなるかわかりませんが、現在では、レビューに記載されている内容は改善されているのかと考えられます。