リアリフレクター泥除け用

リアリフレクター泥除け用 CAPTAIN STAG
(13件のレビュー)

視認性をあげる後ろ泥除け用リフレクター。

材質ABS樹脂、鉄(亜鉛めっき) 寸法(mm)タテ40.3mm×ヨコ35.6mm×奥行35.2mm ブラック 質量(g)21 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16547956 Y-4747
500
369
406 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-09-15
用途:
息子の自転車に取り付けました!
製造業

まったく問題ない商品です。
繰り返し注文しています。
今後ともよろしくお願いいたします。

対象商品:
16547956
2021-12-03
用途:
破損したリアリフレクターの交換。
教育・研究機関

どんな自転車でも合うのか心配だったが,簡単に取り付けられ,泥除けにぴったりはまってよかった。

対象商品:
16547956
2020-08-14
用途:
安全対策!

既存品が経年劣化で役目を果たさなくなったのでこちらに交換
全く、問題なくすんなりと交換できました。

対象商品:
16547956
2020-05-24
用途:
自転車用

樹脂のフェンダーに取り付けました。
適当に位置決めしてドリルで穴を開け、当てて固定するだけ。
安い割に効果的なパーツなので、フェンダーがあるなら付けるべきですね。

1人が参考にしています
対象商品:
16547956
2020-05-10
用途:
自転車のメンテナンス

泥除けに穴さえあれば、ナットを締めるだけなので、誰でも簡単に取り付けれます。特に問題点はありません。

対象商品:
16547956
2021-01-22
用途:
破損したママチャリの部品交換
その他業種

しっかりフィットして、問題なく取り付けできました。

対象商品:
16547956
2022-07-04
用途:
通勤用の自転車の修理に使いました。
運輸・通信業

ホームセンターより価格が半額くらい安かったので購入しました。実物も半分くらい小さくて多少ガッカリしました。取付は問題なく、8ミリのスパナが有れば大丈夫です。サイズは記入されてますが、イメージよりは小さいです。

対象商品:
16547956
2020-08-21
用途:
自転車のメンテナンス
サービス業

コスパがとても良く、大満足です。同時に購入したタイヤもまた良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「夜間走行用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする