CAPTAIN STAG
メッシュバスケット軽快車用前用
少し大きめの前用メッシュバスケット
材質
鉄(PVCコーティング)、鉄(エポキシ樹脂塗装)
幅(mm)
365
色
ブラック
高さ(mm)
290
質量(g)
1030
奥行(mm)
250
底部寸法(幅×奥行)(mm)
310×195
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16548062
Y-5171
¥
3,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください