曜日別特売
モノタロウ

ホースバンド ワイヤータイプ

ホースバンド ワイヤータイプ - モノタロウ
(60件のレビュー)

ドライバーやスパナ等で締め付けできます。

用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。材質(バンド・ハウジング・ボルト)S42C表面処理亜鉛メッキ内容量1個
注意
※作業の際は手袋などを利用して行ってください。
全10種類を絞り込む
最大径(Φmm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
最小径(Φmm)
最大径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16550056WHB0161316
67
74(税込)
当日出荷
1年間返品保証
16550065WHB0181518
67
74(税込)
当日出荷
1年間返品保証
16550074WHB0221922
78
86(税込)
当日出荷
1年間返品保証
16550083WHB0252225
78
86(税込)
当日出荷
1年間返品保証
16550092WHB0332833
109
120(税込)
当日出荷
1年間返品保証
16550108WHB0383338
109
120(税込)
当日出荷
1年間返品保証
16550117WHB0484248
109
120(税込)
当日出荷
1年間返品保証
16550126WHB0585258
109
120(税込)
当日出荷
1年間返品保証
16550135WHB0675867
129
142(税込)
当日出荷
1年間返品保証
16550144WHB0786978
129
142(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ホースバンド ワイヤータイプ.
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:60
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-07
用途: サクションホース等のバンドとして
その他業種

10個入り等にして、単価を安くして販売してほしい。

2025-10-31
用途: 軽トラの吸気菅新設のパイプ/ホースの接続に
サービス業

計測した外径に合うもので、強度も見込み通り。満足。

2025-05-15
用途: サクションホースの継ぎ手

問題なく使用できています。
発送も早く必要なものを迅速に手配できました。
また,利用させて頂きます。

2024-10-10
用途: エアーホースとカプラーの接続

ホースにワイヤーが食い込みバンド式よりも良く留まる。
コストが安く助かる。

1が参考にしています
2024-11-20
用途: 工場内エアー配管

PCVホースのバンドとして使いました。
めり込むので十分使えます、値段の割に使用感がいいので、満足です。

対象商品 : 16550092
2023-07-18
用途: ブレードホースをソケットレンチで固定

ホースバンド つまみ付き 最大径32mm をブレードホース 外径26mmに使った。
ブレードホースは肉厚が有るので絞めた部分が伸びて次第に緩んでくるので時々絞める必要がある。そんな時簡単に絞められるつまみ付きは大変便利なのだが
モノタロウ製は絞めつけると2個共空回りして壊れた。
そこでホースバンドワイヤータイプを使った。
ソケットレンチを使っても壊れる事なくしっかり固定できた。

1が参考にしています
対象商品 : 16550092
2023-07-31
用途: 雨水用のポリバケツの連結
その他業種

最初はホースと同サイズで発注したが、当然、小さ過ぎた。Ⅰサイズ大きめを発注すべきだった。電話で モノタロウに連絡するとスムーズに返品を受け付けていただき、大きいサイズを別途発注しすぐに商品は届き、作業は無事に完了した。

対象商品 : 16550074
2023-06-01
用途: 庭の散水ホース
卸売・小売業

サイズも豊富でホームセンター産と違いがないぐらいのお品でした。お安く購入できて助かりました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする