中部高圧ホース
リール巻3/8サイズ・ワンタッチカプラー付高圧洗浄機ホース
リール巻
3/8サイズ・ワンタッチカプラー付高圧洗浄機ホース
ワイヤー補強業務用ホース
用途
精和産業・フルテック・ワグナーなど互換対応品
使用空気圧力(MPa)
21
ホース内径(Φmm)
9.5
耐熱温度(℃)
0~80
ホース外径(Φmm)
15.6
質量(g/m)
330
内容量
1本
注意
※カプラーサイズをご確認下さい。海外輸入洗浄機には対応していません。(工進など)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16631012
T3-C3-20M-R
20
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
当日出荷
16631028
T3-C3-30M-R
30
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
3日以内出荷
16631037
T3-C3-50M-R
50
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください