中部高圧ホース
リール巻3/8サイズホース・1/2ネジ式カップリング付高圧洗浄機ホース
リール巻
3/8サイズ・1/2ネジ式カップリング高圧洗浄機ホース
ワイヤー補強業務用ホース
用途
蔵王産業・スーパー工業・ホンダ互換対応品
ホース内径(Φmm)
9.5
使用空気圧力(MPa)
23
耐熱温度(℃)
0~80
ホース外径(Φmm)
15.6
質量(g/m)
330
内容量
1本
注意
※軸心にOリングが付いてないタイプ
※ケルヒャータイプとは互換性がありません旧式200Vの洗浄機には対応していない機種があります。必ず画像を参照して下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用空気圧力(MPa)
耐熱温度(℃)
ホース長さ(m)
ホース内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16631116
T3-Z-50M-R
23
0~80
50
9.5
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
16631107
T3-Z-30M-R
23
0~80
30
9.5
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
16631098
T3-Z-20M-R
23
0~80
20
9.5
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください