録音・再生機能付きハンドメガホンです。
録音・再生機能は、最大約20秒の録音ができ、繰り返し再生します。
サイレン・録音・再生がワンタッチで切替が出来ます。
長さ調節ができる肩ひもがついているので使いやすく、また把手部は折りたたみができるため持ち運びや収納に便利です。
軽量で持ち運びがしやすいコンパクトタイプ。
電源ランプつきで消し忘れを防止できます。



簡単に使えて、録音機能もありとっても便利です。
何よりコンパクトでかるいので使いやすいです。
遠くにいる人への急な呼びとめなどに大活躍しています。
連休までに急遽、必要になりあわてて探しました。翌日には到着し大変助かりました。拡声器の操作も解りやすく大変満足しています。
大きさに満足、機能に満足、軽さに満足、出力にも満足です!!
使いやすさや丈夫さも考えられておりシンプルながら使いやすく満足しています。