曜日別特売

ピタットチューブ

ピタットチューブ - 西日本セフティデンキピタットチューブ - 西日本セフティデンキピタットチューブ - 西日本セフティデンキ
(4件のレビュー)

マークチューブ内にヒダ状のストッパーを付けた事により、自然に落ちない!ずれない!抜けない!を実現。
ヒダ付きにより、既存のマークチューブの種類を減少でき、在庫の管理費用とスペースを減少する事が出来る。
チューブ用印字プリンタであれば、メーカー問わず印字可能。
日本配電制御システム工業会推奨製品(JSIA)

材質塩化ビニール規格RoHS、REACH、JSIA肉厚(mm)0.4適合電線サイズ0.2sq~4.1sq内容量1巻(200m)
全7種類を絞り込む
内径(Φmm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16636244PT2.3-1-2002.3
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
16636253PT3.0-1-2003
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
16636262PT3.2-1-2003.2
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
16636278PT3.4-1-2003.4
オープン
5,798
6,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
16636287PT3.6-1-2003.6
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
16636296PT3.8-1-2003.8
オープン
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
16636305PT4.2-1-2004.2
オープン
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16636262
2022-05-11
用途: 機械メンテナンス
有限会社 斎藤電気工事

適度に柔らかく鮮明に印刷できて問題なく使用しています。

対象商品 : 16636262
2017-04-03
用途: 制御機器の盤内配線

配線時マークチューブの抜け落ちがなく非常に便利です。
リールに巻かれて納入されていないので、取り出し時に絡んでしまうのが
難点です。

対象商品 : 16636253
2018-06-20
用途: 盤内配線
その他業種

0.2sq~4.1sq対応とあったので0.3sq棒端子に使用したが全然ピタットせず、
抜け落ちしてしまった。これなら普通の変わらない。

対象商品 : 16636262
2017-11-23
用途: 盤配線
製造業

MAXのチューブ印字機(チューブウオーマー無)で使いましたが硬すぎてミス続出でした気温は22度くらいですがスピードを低速にしても100個印字して3割も成功しません、また3.2φのチューブなのに0.5sqの電線に止まってくれませんし1.25sqの電線には内側の出っ張りが邪魔してすごく入れずらい。温度が下がると固まって出っ張りが引っ込んだままに・・

11が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする