Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スーパークラフトスレッジハンマー ナイロン(白)
手や腕の負担が少なく、打撃力がすべて対象物に伝わります。無反動のスレッジハンマーです。
用途
線路工事、くさびの打ち込み、道路・外構工事、鉄工所など。
種類
ショックレスハンマー
材質(頭)
ナイロン
材質(柄部)
ヒッコリー
主な用途
建築作業/組立作業
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
頭部長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16441906
3366.081
80
880
200
4410
¥
50,759
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16441915
3366.107
100
1000
210
7050
¥
78,137
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください