シンク洗いタワシ

シンク洗いタワシ - サンベルム

汚れが目立ちにくい黒色でループ状の糸が水だけでも汚れを落とします。

種類たわし材質(表面)PET、(中芯)ポリウレタンフォーム寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×100×15アズワン品番65-0428-43繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16639333K52412
380
379
417(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【サンベルム】シンク洗いタワシ
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする