曜日別特売

Fine温度調節器 FHP-301N

Fine温度調節器 FHP-301N - TGK(東京硝子器械)

K熱電対、側温抵抗体(Pt100Ω)センサーどちらでもご使用いただけます。
ヒーターなどの負荷と温度センサー・電源を接続いただくだけですぐに温度コントロールが可能です。
制御アルゴリズム、オートチューニング精度を全面的に見直し、オーバーシュート制御、立ち上がり時間を大幅に改善いたしました。

付属品3Pプラグ付き電源コード(1.8m)TGK品番0000-60-93-04質量(g)1300入力種類K熱電対、測温抵抗体(Pt100Ω)表示分解能【K熱電対】1℃<0.1℃変更可>、【側温抵抗体(Pt100Ω)】1℃<0.1℃変更可>センサー(入力選択)【K熱電対】標準設定、【側温抵抗体(Pt100Ω)】設定により変更可能温度測定範囲(℃)(K熱電対入力設定時)-210~+1372、【側温抵抗体(Pt100Ω)】-199.9~+530.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×174×146電源電圧(V)AC100使用周囲温度(℃)0~40使用周囲湿度RH35~85(但し結露しない事)温度表示精度【K熱電対】指示値の±(0.3%+1デジット)または±2℃のどちらか大きい方、【側温抵抗体(Pt100Ω)】指示値の±(0.3℃+1デジット)又は±0.9℃のどちらか大きい方温度設定範囲(℃)(K熱電対入力設定時)0~+500、【側温抵抗体(Pt100Ω)】0~+500<設定により範囲変更可>出力形式SSRによる電圧出力内容量1本
注意
※温度測定センサーは別途ご用意下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16638886FHP-301N
43,200
43,100
47,410(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする