曜日別特売

K熱電対 S1-K-1-1.6*200-2

K熱電対 S1-K-1-1.6*200-2 - 東邦電子
(1件のレビュー)

校正対応です。温度調節器FHP3001Nと接続して使用できます。

TGK品番0580-60-01-04材質(シース部)ステンレス(SUS 316)、(リード線被覆)ガラス温度範囲(℃)0~650感温部(mm)Φ1.6×200リード線端末部:圧着端子(3.5Y)リード線長さM(m)2内容量1本
注意
※スリーブ部の温度が150℃以下になるように設置してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16638895S3834-4
3,900
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16638895
2019-11-20
用途: スポット溶接時の温度測定
教育・研究機関

溶接時の溶融部近傍の温度を測定した。発熱量が小さいので温度変化(遅れ)が熱電対の熱容量に依存するために、未だ遅れが大きく温度の絶対値が贈呈温度より小さい。今回の1.6mmΦよりも細い熱電対を希望している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする