Fine循環アスピレーター FWJ-20

Fine循環アスピレーター FWJ-20 - TGK(東京硝子器械)

水道に直結しないで使用できる高性能のアスピレーターです。従来のアスピレーターに比較し、排気性能を大幅アップ。
独特な構造によりエアーの巻き込みを防止し、しかも騒音をおさえ耐久性にもすぐれています。
コンパクト設計ですので持ち運びができ、手軽に使用できる循環アスピレーターです。
呼び水なし、スイッチをいれるだけですぐ使用可能。高性能バーチカルタイプポンプにより呼び水の必要はありません。

仕様アスピレーター2本TGK品番0371-64-74-22質量(kg)約7.4外形寸法(mm)255×360×H415電源(V)AC100モーター(W)100/150吸引能力2ヶ所、Φ10mm排気量(L/min)12~15(×2本)電流(A)(50/60Hz)2.0/2.7材質(水槽)ポリプロピレン給排水口フレキシブルホース(Φ12mm)、オーバーフロー(ノズルΦ17mm)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16638913FWJ-20
72,000
71,900
79,090(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アスピレーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする