日本緑十字社
BRS-SC バリアースタンド用プレート取付キャップ
幅(mm)
79
仕様
(取付可能プレート)厚み1~5mm
付属品
ビス×2個付(バリアースタンド別売)
トラスコ品番
387-3641
材質
ベース:ポリエチレン(PE)、ポール:ABS樹脂
高さ(mm)
55
質量(g)
50
日本緑十字社品番
368031
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16409557
368031
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください