ウォッシャブルタンク クリアタイプ(ポリカーボネート)

ウォッシャブルタンク クリアタイプ(ポリカーボネート) - 岩谷マテリアルウォッシャブルタンク クリアタイプ(ポリカーボネート) - 岩谷マテリアルウォッシャブルタンク クリアタイプ(ポリカーボネート) - 岩谷マテリアルウォッシャブルタンク クリアタイプ(ポリカーボネート) - 岩谷マテリアル
(17件のレビュー)

必要な量だけ注げる便利なコック付きです。
内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。
大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。

材質ポリカーボネイト質量(kg)0.85タイプ蛇口式コック口数両口ノズルなし耐熱温度(℃)60未満コックあり取手あり内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16638938WASH-12L12300×230×290
3,480
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-07
用途: 防災対策に
医療・福祉・介護関連業

トイレが壊れて、水道を止めています。
このウオッシャブルタンク クリアタイプに水を入れて、過ごしています。
災害対策に購入していたところ、大活躍しています。
手洗い、食器洗いなどに利用しています。
満タン迄入れると、だいぶ重たいです。
水を入れる際は、少なめに入れる方がいいと思いました。
蛇口があるので、使いやすいです。
購入していて、よかったです。

対象商品 : 16638938
2023-02-20
用途: 防災用
有限会社イーアシスト

透明なので中が見え非常に丈夫。 キャップのシール性は少し甘いですが出し入れが容易なので◎です。 スーパーで購入できる非常食など(ペットボトル水、経口補水液、スポーク飲料、カンパン、飴、えいようかん、ブドウ糖、アルファー米、スープ、固形燃料、アイラップ、サランラップ、イノマタ製レンジカップ、プラフォーク、厚手の業務用ゴミ袋等)を入れて、非常持ち出し用リュックとは別に内玄関に置いてます。

1が参考にしています
対象商品 : 16638938
2021-12-11
用途: 非常用に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

これから来るかも知れない震災に備えて購入しました。出来れば使いたく無いけど、あれば便利って事で、どすか。

2が参考にしています
対象商品 : 16638938
2022-05-20
用途: 飲料水の一時貯蔵

ねじの具合が悪いのかコックが付いている蓋のねじが最後まで閉められず閉めると蓋が斜めになってしまい水が漏れてしまいます。
また、水を出すにあたり蓋の小さい方を下にして水を取るのですが、タンクの形が緩やかに
曲がっており安定性が悪いです。商品としては色もいいし中身も確認しやすくてよいのですが、その部分を改善して欲しいです。

2が参考にしています
2021-08-31
用途: 飲料水
ティーエス ファクトリー

これについている蛇口を単品で出して欲しいです。
レバー式に比べて格段に使いやすいです。

2が参考にしています
対象商品 : 16638938
2020-10-23
用途: 消毒薬品用
その他業種

リピーターです
以前購入した物がひび割れてしまったので、買いなおしになります
自動消毒器の薬液タンク用に利用しており、以前のポリタンクでは、残量がどれくらい有るか、分かりづらかったのですが、この製品だと一目で残量が分かるので、とても役立っています

対象商品 : 16638938
2020-12-07
用途: 電子水を入れて、家での飲用に使用
サービス業

容器が透明なので電子水を入れると透明さが際立って、ダイニングにおいてもインテリアっぽく見える。

対象商品 : 16638938
2020-05-17
用途: キャンプ、銘水クエスト
サービス業

ポリカーボネート製のタンクを探していましたが、ホームセンターで見つからないので注文しました。清潔感があってとてもいいです。光が当たるときれいです 我が家のウォーターサーバーはこれで決まりです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする