曜日別特売

商品撮影セット フォトラ 背景紙充実セット

商品撮影セット フォトラ 背景紙充実セット - 大里化工

大きな被写体(35cmくらいまで)を撮影したり、 被写体に合わせてイメージ(背景)を変えたい方にオススメです。
照明・ガイドブック・背景紙・背景紙台がセットになっているのでカメラと三脚があればすぐに撮影を開始できます。

セット内容フォトラ本体(2台)、専用拡散パネル(2枚)、蛍光灯ランプ<FPL13EX-D>(2個)、専用ディフューザー<白/黒>(各2枚)、ガイドブック(1冊)、背景紙<5種類/グレー(グラデーション)・ブルー(グラデーション)・ブラウン(英字柄)・ピンク(マーブル柄)・ブラック>900×600mm(各1枚)、背景紙台<段ボール製・組立式>(1枚)、クリップ(2個)質量(kg)約1サイズ(mm)260×210×85内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16639184PH-004
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする