HD(引っ張り強度が強い素材)+LD(よく伸びる素材)+HDで両者の長所を生かし薄くても裂け難い、破れにくい、よく伸びるを実現させ重量物の廃棄にも最適です。
少ない厚みでこれまで以上の強度が得られコスト面で優れた経済性を発揮。
また100枚ボックスタイプで収納場所も取らず一枚ずつ取り出せます。



薄くても丈夫で、落ち葉を入れる時、少々の小枝が混ざっていても、破れにくい。
なにより、運搬時に大きい袋なのに、軽くて良いので、リピートしています。
野焼きが禁止されている最近の都会においては、家の敷地の落ち葉等で悩まされることもあるかと思います。落ち葉等の清掃においては、45Lの清掃袋より70Lのものが使用し易いと思います。今まではまとめてホームセンターでまとめて購入しておりましたが、インターネットで特に気に入ったメーカーの商品を探したところ、何度か注文をお願いしたことがある、御店で売られていることが分かりました。大量注文をしても損をすることもないので、2パック即購入致しました。お陰様で送料も掛からず、同種商品をホームセンターよりもリーズナブルに購入できて、満足した取引ができました。もちろんホームセンターと同じ品質の商品で良かったです。